Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzglas-Becher 150 ml niedrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarzglas-Becher 150 ml niedrig
Quarzglas-Becher 150 ml niedrig
Artikel-Nr.:
     163-9013429
Hersteller:
     proQuarz
Herst.-Nr.:
     1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas niedrig 150ml
becherglas
becherglas 150ml
Becherglas aus Quarzglas mit Ausguss in niedriger Form. DIN 12331.

Quarzglas besitzt keine Beimengungen von Soda, Kalziumoxid oder anderen Zusatzstoffen und weist außerdem nur geringe chemische Verunreinigungen auf. Es wird daher als Einkomponentenglas bezeichnet. Es besitzt einzigartige optische, thermische und mechanische Eigenschaften welche Prozesse in Forschung und Industrie erst möglich machen.
Nennvolumen: 150 ml
Ø: 55 mm
Höhe: 80 mm
Norm: DIN 12330
Form Becher: niedrig
Mit Ausguss: Ja
Material: Quarzglas
Weitere Suchbegriffe: Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,Quarzglas, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 44,13*
€ 70,07*
36 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 56,91*
€ 73,11*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.