| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9013063 Herst.-Nr.: 211066301 EAN/GTIN: 4032051002494 |
| |
|
| | |
| DURAN ® Bechergläser mit leicht abzulesender Graduierung (außer 5 und 10 ml) und Ausguss. Entspricht ISO 3819. Das Druckbild ist eingebrannt und ist daher sehr lange haltbar. Die Bechergläser sind mit Retrace Code (Chargenkennung) und sind autoklavierbar. - ISO 3819
- Retrace Code (außer 5ml und 10 ml)
- Autoklavierbar
- Neutralglas nach USP / EP und JP
- Ausgießer für sauberes Ausgießen
Nennvolumen: 2000 ml Ø: 132 mm Höhe: 185 mm Norm: ISO 3819, DIN 12331 Form Becher: niedrig Mit Ausguss: Ja Art Graduierung: Gedruckt Farbe Graduierung: weiß Material: DURAN® Glas Autoklavierbar: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: becherglas duran 2000 ml niedrig, becherglas 2000 ml, becherglas, Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,DURAN, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser, graduiert |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 18,49* | € 26,39* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 15,73* | € 27,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,75* | € 30,77* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 23,92* | € 46,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,73* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|