Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas 600 ml Duran niedere Form mit Teilung und Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglas 600 ml Duran niedere Form mit Teilung und Ausguß
Becherglas 600 ml Duran niedere Form mit Teilung und Ausguß
Artikel-Nr.:
     163-9013048
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     211064806
EAN/GTIN:
     4032051002289
Suchbegriffe:
Becherglas
Messbecher
Messkanne
Messkrug
DURAN® Bechergläser mit leicht abzulesender Graduierung (außer 5 und 10 ml) und Ausguss. Entspricht ISO 3819.

Das Druckbild ist eingebrannt und ist daher sehr lange haltbar. Die Bechergläser sind mit Retrace Code (Chargenkennung) und sind autoklavierbar.

  • ISO 3819
  • Retrace Code (außer 5ml und 10 ml)
  • Autoklavierbar
  • Neutralglas nach USP / EP und JP
  • Ausgießer für sauberes Ausgießen
Nennvolumen: 600 ml
Ø: 90 mm
Höhe: 125 mm
Norm: ISO 3819, DIN 12331
Form Becher: niedrig
Mit Ausguss: Ja
Art Graduierung: Gedruckt
Farbe Graduierung: weiß
Material: DURAN® Glas
Autoklavierbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: becherglas boro nf 600 ml, becherglas, becherglas 600 ml, Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,DURAN, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser, graduiert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 6,832*
€ 8,712*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 9,266*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 7,17*
€ 11,24*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.