Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas 100 ml Duran niedere Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglas 100 ml Duran niedere Form
Becherglas 100 ml Duran niedere Form
Artikel-Nr.:
     163-9013024
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     211062402
EAN/GTIN:
     4032051002005
Suchbegriffe:
Becherglas
Messbecher
Messkanne
Messkrug
DURAN® Bechergläser mit leicht abzulesender Graduierung (außer 5 und 10 ml) und Ausguss. Entspricht ISO 3819.

Das Druckbild ist eingebrannt und ist daher sehr lange haltbar. Die Bechergläser sind mit Retrace Code (Chargenkennung) und sind autoklavierbar.

  • ISO 3819
  • Retrace Code (außer 5ml und 10 ml)
  • Autoklavierbar
  • Neutralglas nach USP / EP und JP
  • Ausgießer für sauberes Ausgießen
Nennvolumen: 100 ml
Ø: 50 mm
Höhe: 70 mm
Norm: ISO 3819, DIN 12331
Form Becher: niedrig
Mit Ausguss: Ja
Art Graduierung: Gedruckt
Farbe Graduierung: weiß
Material: DURAN® Glas
Autoklavierbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: becherglas duran 100ml, becherglas 100 ml, becherglas, Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,DURAN, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser, graduiert
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 4,153*
€ 5,583*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,118*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 4,34*
€ 7,22*
1
€ 8,50*
ab € 5,33*
€ 12,67*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.