Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweih-Rundkolben 250ml gerade 2 NS 29/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweih-Rundkolben 250ml gerade 2 NS 29/32
Zweih-Rundkolben 250ml gerade 2 NS 29/32
Artikel-Nr.:
     163-9011927
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     03204449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhals-Rundkolben
Einhalsrundkolben
Mittelhalsrundkolben
Zweihals-Rundkolben
Zweihals-Rundkolben mit Normschliff, mit parallelem Hals, DURAN®
Seitenhals parallel.

Nennvolumen 250 ml
Ø 85 mm
Schliffgröße Mittelhals NS29/32
Schliffgröße Seitenhälse NS29/32
Anzahl Hälse 2
Mit Bördelrand Nein
Material DURAN® Glas
Farbe klar
Destillationskolben mit Beschriftungsfeld.
Nennvolumen: 250 ml
Ø: 85 mm
Schliffgröße Mittelhals: NS29/32
Schliffgröße Seitenhälse: NS29/32
Anzahl Hälse: 2
Mit Bördelrand: Nein
Material: DURAN® Glas
Farbe: klar
Weitere Suchbegriffe: Zweihals-Schliff-Rundkolben, Zweihalsrundkolben, einhals-rundkolben 250ml 29/32, einhals-rundkolben 250 ml, einhals-rundkolben glasstopfen, Kolben,Rund, Zweihals, Rund,Kolben, Zweihals,Rundkolben, Glas,Kolben, einhalskoleb, Schott
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 14,90*
ab € 23,81*
€ 44,45*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 32,62*
€ 44,65*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.