| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9011827 Herst.-Nr.: 03003137 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rundkolben, mit Normschliff, braun, DURAN® Nach DIN EN ISO 4797, mit Beschriftungsfeld.
Nennvolumen 100 ml Ø 64 mm Schliffgröße NS29/32 Anzahl Hälse 1 Mit Bördelrand Nein Norm DIN EN ISO 4797 Material DURAN® Glas Farbe braun |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verdampferkolben, Verdampfungskolben, Rund-Verdampferkolben, Verdampferkolben, rund, 100ml einhalsrundkolben ns 29/32, einhals-rundkolben 100 ml, einhals-rundkolben glasstopfen, Rund,Kolben, einhalskoleb, Schott |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 27,78* | € 38,45* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 29,79* | € 48,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,79* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|