Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtringe für Kegelschliffe PTFE NS 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtringe für Kegelschliffe PTFE NS 19
Dichtringe für Kegelschliffe PTFE NS 19
Artikel-Nr.:
     163-9011665
Hersteller:
     Ditmar Glindemann
Herst.-Nr.:
     K19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelschliff-Dichtring
Normschliff Dichtring
Dichtringe, PTFE für Normschliffe
Eine effektive Alternative zu PTFE Manschetten und Stopfen.
-Luft-Leckrate <10-8bis 10-6 mbar Liter/sec (Hochvakuum und Überdruck)
-Lösungsmittel-Leckrate aus Behältern < 0,1 bis 0,03 mg/Tag
-Temperatur -196 bis 300 °C

Schliffgröße NS19
Material PTFE
Min. Temperaturbeständigkeit -196 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 300 °C
Temperaturbeständigkeit -196 ... 300 °C
Weitere Informationen:
Schliffgröße:
NS19
Material:
PTFE
Min. Temperaturbeständigkeit:
-196 °C
Max. Temperaturbeständigkeit:
300 °C
Temperaturbeständigkeit:
-196 ... 300 °C
Weitere Suchbegriffe: Manschette,Schliff, Manschetten,Schliff, Schliff,Dichtringe, Dicht,Ringe, silikonschwammstopfe, strofen, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,7834*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7834*
€ 0,93225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7734*
€ 0,92035
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7294*
€ 0,86799
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6994*
€ 0,83229
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6694*
€ 0,79659
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6494*
€ 0,77279
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5856*
€ 0,69686
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.