Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballon 60 l PE-HD ohne Hahnanschluss mit zwei Tragegriffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballon 60 l PE-HD ohne Hahnanschluss mit zwei Tragegriffen
Ballon 60 l PE-HD ohne Hahnanschluss mit zwei Tragegriffen
Artikel-Nr.:
     163-9011060
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000084136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Ballonflasche
Schraubkappen
Schraubverschluss
Ballonflaschen, Serie 350, PE-HD
Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011. Naturfarben, mit blauer Literskala und aufgeschraubtem Verschluss. Hals-Innen-Ø 50 mm. Ohne Hahnanschluss.

Inhalt 60 l
Ø außen 346 mm
Höhe 823 mm
Hahn Anschluss: ohne
Griffe 2
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappen 50mm, schraubkappen, schraubkappe kautex, Ballon,Enghals, Ballons,Enghals, Abklär,Flaschen, HDPE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 94,38*
€ 115,52*
Lager 163
Frei Haus
ab € 98,90*
€ 120,93*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,69*
€ 141,18*
Frei Haus
ab € 164,29*
€ 196,55*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 98,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.