| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9011025 Herst.-Nr.: 2000084135 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ballonflaschen, Serie 350, PE-HD Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EG) Nr. 10/2011. Naturfarben, mit blauer Literskala und aufgeschraubtem Verschluss. Hals-Innen-Ø 50 mm. Ohne Hahnanschluss.
Inhalt 25 l Ø außen 278 mm Höhe 580 mm Hahn Anschluss: ohne Griffe 2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ballonflaschen 25l, Ballon,Enghals, Ballons,Enghals, Abklär,Flaschen, HDPE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 55,37* | € 70,79* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 48,59* | € 83,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,20* | € 91,61* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 96,39* | € 118,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,59* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|