Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugengläser 98x16mmm.Kunstst.Kappe 8010613 B


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9010613
Hersteller:
     schuett-biotec
Herst.-Nr.:
     3561103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Reagenzgläser
Reagenzglas
Reagenzgläser Kappen
reagenzgläser 16x100
Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Kunststoff-Schraubverschluss
Sterilisierbar. Zur Kulturzüchtung und für den Transport von Dauerkulturen. Starkwandig 1,1 mm. Weithalsig, daher leicht zu beimpfen und zu reinigen. Komplett mit Kunststoff-Schraubverschluss (dampfautoklavierbar bei 121°C / sterilisierbar) und Gummidichtung.

Ø 16,0 mm
Länge 98 mm
Abmessungen (ØxL) 16 x 98 mm
Nennvolumen 15 ml
Wandstärke 1.1 mm
Material Boro 3.3
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: reagenzgläser kappen, reagenzglas boro, Reagenzglas,mit Gewinde, Reagenzgläser,mit Gewinde, Glas,Reagenz, Gewinde,Reagenzglas, Gewinde,Reagenzgläser, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 174,53*
€ 207,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 173,31*
€ 206,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 169,23*
€ 201,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,82*
€ 178,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 131,10*
€ 156,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.