Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugengläser 98x16mmm. Alukappe 8010612 B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zentrifugengläser 98x16mmm. Alukappe 8010612 B
Zentrifugengläser 98x16mmm. Alukappe 8010612 B
Artikel-Nr.:
     163-9010612
Hersteller:
     schuett-biotec
Herst.-Nr.:
     3560103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Reagenzgläser
Reagenzglas
Reagenzgläser Kappen
reagenzgläser 16x100
Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Aluminium-Schraubverschluss
Sterilisierbar. Zur Kulturzüchtung und für den Transport von Dauerkulturen. Starkwandig 1,1 mm. Weithalsig, daher leicht zu beimpfen und zu reinigen. Komplett mit Aluminium-Schraubverschluss (autoklavierbar / sterilisierbar) und Gummidichtung.

Ø 16,0 mm
Länge 98 mm
Abmessungen (ØxL) 16 x 98 mm
Nennvolumen 15 ml
Wandstärke 1.1 mm
Material Boro 3.3
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss Aluminium
Weitere Suchbegriffe: reagenzgläser kappen, reagenzglas boro, Reagenzglas,mit Gewinde, Reagenzgläser,mit Gewinde, Glas,Reagenz, Gewinde,Reagenzglas, Gewinde,Reagenzgläser, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,7793* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 235,30*
€ 280,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 232,95*
€ 277,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 228,52*
€ 271,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 202,85*
€ 241,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 177,93*
€ 211,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.