| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9010036 Herst.-Nr.: 113935 EAN/GTIN: 4033378261960 |
| |
|
| | |
| Kulturröhrchen, Glas, mit Schraubkappe, PP -Schraubkappe aus PP mit weißer TPE-Elastomerdichtung -Autoklavierbar bei 121 °C
Nennvolumen 10 ml Ø 16 mm Höhe 100 mm Abmessungen (ØxH) 16 x 100 mm Gewinde GL 18 Max. RZB 3000 x g Mit Deckel Ja Material Deckel PP Verschlussart Schraubverschluss Material Kalk-Natron-Glas |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubdeckeldosen, Schraubdose, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, kulturröhrchen ar-glas, kulturröhrchen, schraubdeckeldosen pp, Kultur,Röhrchen, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Gewindekappen, Schraubdeckel, Schraubverschluss GL45 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 56,53* | € 70,33* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 55,82* | € 75,45* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 68,74* | € 83,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5582* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|