| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9005548 Herst.-Nr.: 4201210 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PSA-Aufbewahrungsboxen SecuBox Mini/Midi/Maxi Die idealen Aufbewahrungsbehälter für Arbeitsschutz-Ausrüstungen am Arbeitsplatz. Gekennzeichnet mit den internationalen Gebotszeichen nach DIN EN ISO 7010. Rasche Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben möglich. Sicherheit: Arbeitsschutz-Ausrüstungen sind dort verfügbar, wo sie benötigt werden. Sauberkeit: Arbeitsschutz-Ausrüstungen sind vor Schmutz, Staub und Spritzwasser geschützt.
Abmessungen (außen / innen): Mini: 23,6 x 12,0 x 12,0 cm / 23,0 x 11,2 x 11,2 cm Midi: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm / 23,0 x 21,8 x 11,8 cm Maxi: 23,6 x 31,5 x 20,0 cm / 23,0 x 29,9 x 19,2 cm
Typ Midi Beschreibung Augenschutz mit Einsatz für 4 Schutzbrillen Farbe transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenspülstation, Augenspülstationsbox, Augenwaschstation, Schutzbrillenbox, Schutzbrillenetui, Schutzbrillenkasten, Schutzbrillenschachtel, Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzmaterial, Sicherheitsaufbewahrungsbox, schutzbrillenbox gebra, schutzbrillenbox, sicherheitsaufbewahrungsbox brillen, Box,Aufbewahrungs, Boxen,Aufbewahrungs, Behälter,Aufbewahrungs, Aufbewahrungs,Boxen, Schutzbrillen, Laborbrille |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 46,96* | € 81,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,68* | € 82,90* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 84,68* | € 104,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 71,33* | € 108,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,96* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|