Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2in1 KITs mit Kurzgewindeflaschen ND9 (weite Öffnung) (LLG-Labware) | Farbe: klar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2in1 KITs mit Kurzgewindeflaschen ND9 (weite Öffnung) (LLG-Labware) | Farbe: klar
2in1 KITs mit Kurzgewindeflaschen ND9 (weite Öffnung) (LLG-Labware) | Farbe: klar
Artikel-Nr.:
     163-9003561
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9003561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
2in1 KITs mit Kurzgewindeflaschen ND9 (weite Öffnung)
2in1 KITs enthalten 100 Flaschen (1,5 ml) und 100 Verschlüsse in einer orangen PP-Box. Da beide Komponenten immer gleichzeitig verwendet werden, stellen 2in1 KITs eine praktische Art und Weise dar, alle für die Analyse benötigten Teile aufzubewahren. Alle Vorteile der Einzelkomponenten (Reinraumverpackung der Flaschen, Wiederverschließbarkeit der Verpackung, etc.) bleiben erhalten.

Weitere Kombinationen aus Flasche und Verschluß als 2in1 KIT erhältlich.

Nennvolumen 1,5 ml
Verschlussgröße ND9
Farbe klar
Verschlussart KGW-Kappe
Farbe Verschluss transparent
Mit Loch Ja
Schlitz ohne
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen weiß/rot
Mit Beschriftungsfeld Nein
Flaschentyp Gewindeflaschen
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, gewindeflaschen, Vials,ND9, Kurzgewindeflaschen, ND9, Gewindeflasche,ND9, Gewindeflaschen,ND9, Septum, Septa, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,44*
€ 56,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,62*
€ 54,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,14*
€ 50,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,00*
€ 42,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,08*
€ 41,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,57*
€ 37,57
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 28,42*
€ 33,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,33*
€ 28,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.