Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headspace Gewindeflasche N 18 10ml Außendurchmesser: 22,5 mm Außenhöhe: 46 mm klar gerundeter Boden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Headspace Gewindeflasche N 18 10ml Außendurchmesser: 22,5 mm Außenhöhe: 46 mm klar gerundeter Boden
Headspace Gewindeflasche N 18 10ml Außendurchmesser: 22,5 mm Außenhöhe: 46 mm klar gerundeter Boden
Artikel-Nr.:
     163-9003466
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9003466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Headspace-Flaschen mit rundem Boden in der Farbe braun oder farblos / klar. Flaschen mit gerundetem Boden haben sich während des Heizvorgangs durch höhere Robustheit und Druckbeständigkeit bewährt. Verfügbar in verschiedenen Volumen und Abmessungen. Ohne Füllmarkierungen.
Nennvolumen: 10,0 ml
Verschlussgröße: ND18
Ø: 22,5 mm
Höhe: 46,0 mm
Abmessungen (ØxH): 22,5 x 46 mm
Farbe: klar
Bodenform: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,67*
€ 56,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,95*
€ 54,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,37*
€ 50,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,51*
€ 43,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,55*
€ 42,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,99*
€ 38,07
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 28,80*
€ 34,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,59*
€ 29,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.