Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abklärflasche 20 L PP m.Ablaßhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abklärflasche 20 L PP m.Ablaßhahn
Abklärflasche 20 L PP m.Ablaßhahn
Abklärflasche 20 L PP m.Ablaßhahn
Artikel-Nr.:
     163-9002722
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2319-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abklärflasche
Niveauflasche
Stutzenflasche
Ablassventil
Ballonflaschen Nalgeneä Typ 2319, 2250, mit Henkel, PP
Mit Schraubverschluss Ø 83 mm. Mit Schulterhenkeln. Autoklavierbar. Graduiert. Für Nährmedien, destilliertes Wasser oder andere Lösungen. Auslaufsicher. Nicht mit aggressiven Substanzen verwenden. Öffnung auch für Stopfen mit 36 mm Höhe und einem Ø oben/unten von 75/62 mm geeignet. Zum Autoklavieren Verschluss entfernen oder entsprechend belüftbaren Verschluss benutzen.

Nennvolumen 20 l
Anzahl Griffe 2
Mit Hahn Ja
Material PP
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Ablaßhahn, Auslaufarmatur, Auslaufhahn, Auslaufventil, Ballonflasche, abklärflasche pp, abklärflasche, ablassventil kunststoff, Ballon,Weithals, Ballons,Weithals, Abklär,Flaschen, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, silikonschwammstopfe, Schraubverschluss GL45, strofen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
1
Frei Haus
ab € 105,25*
€ 173,89*
4
Frei Haus
ab € 153,85*
€ 183,11*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 105,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
6422-0010
ab € 22,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.