Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faßpumpe AccuOne m.Auslaufbogen 700 mm akkubetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faßpumpe AccuOne m.Auslaufbogen 700 mm akkubetrieben
Faßpumpe AccuOne m.Auslaufbogen 700 mm akkubetrieben
Faßpumpe AccuOne m.Auslaufbogen 700 mm akkubetrieben
Faßpumpe AccuOne m.Auslaufbogen 700 mm akkubetrieben
Artikel-Nr.:
     163-9001421
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5900-1070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Auslaufbogen
Fasspumpen AccuOne und EnergyOne
Die Pumpen sind mit zwei unterschiedlichen Stromversorgungssystemen ausgestattet: AccuOne, betrieben mit einem Hochleistungs- Akku oder EnergyOne, mit Netzkabel für den direkten Stromanschluss. Das Neuartige daran: Die Versorgungseinheiten sind untereinander austauschbar! Der Akku oder das Netzteil sind über einen Clip-Verschluss abnehmbar und können schnell und einfach gewechselt werden. AccuOne kann somit auch mit der Netzkabeleinheit betrieben werden, sowie EnergyOne mit dem Akku. Auch der Antrieb kann mittels Clip-Verschluss einfach vom Pumpwerk abgekoppelt werden. Dadurch kann mit einem Antrieb an mehreren stationären Pumpwerken abgefüllt werden. AccuOne und EnergyOne sind für Anwendungen konzipiert, in denen auch geringere Mengen Flüssigkeit in kleine Behälter mit engen Öffnungen abgefüllt werden können. Über das TouchPanel mit schmutz-, wasser- und staubdichter Folientastatur kann die Durchflussmenge von 0,4 l/min bis 12 l/min stufenlos und präzise geregelt werden. Die leichten und leistungsstarken Pumpen sind aus den hochwertigen Materialien PP, PTFE und Hastelloy C gefertigt, für hervorragende chemische Beständigkeit. Bitte detaillierte Angaben zur chemischen Beständigkeit beachten!
AccuOne | EnergyOne
Förderleisung max:
Gewicht: 12 l/min
750 g | 580 g
Anschluss Auslauf: 3/4"
Welle:
Pumpwerk, Dichtungen: Hastelloy C
PP, PTFE
Stromversorgung: Akku Li-Ion (bis 600 l) | Netzteil 230 V inkl. internationale Steckeradapter

Typ AccuOne
Beschreibung mit Akku, festem Auslaufbogen und Ladegerät
Rohrlänge 700 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, akkupumpe bürkle, akkupumpe, Fass,Pumpe, PP, Fass,Pumpen, PP, Hand,Pumpen, Pumpe,Hand, Pumpen,Hand, Industriepumpen, Labor,Pumpen, rulondichtung, behältre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,06*
€ 555,77*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,08*
€ 604,06*
Lager 163
Frei Haus
ab € 552,27*
€ 690,57*
Frei Haus
ab € 618,09*
€ 694,95*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,57*
€ 821,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,86*
€ 811,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,73*
€ 791,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,17*
€ 690,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,27*
€ 657,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 552,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5900-3010
ab € 115,15*
Zubehör
Bürkle
5900-3030
ab € 213,22*
Zubehör
Bürkle
5900-3040
ab € 20,31*
Zubehör
Bürkle
5600-3150
ab € 20,45*
Zubehör
Bürkle
5600-3140
ab € 32,65*
Zubehör
Bürkle
5600-3170
ab € 34,75*
Zubehör
Bürkle
5600-3130
ab € 27,94*
Zubehör
Bürkle
5600-3180
ab € 38,23*
Zubehör
Bürkle
5900-3015
ab € 63,76*
Zubehör
Bürkle
5900-3020
ab € 130,37*
Zubehör
Bürkle
5900-3070
ab € 136,20*
Zubehör
Bürkle
8535-0034
ab € 3,84*
Zubehör
Bürkle
5900-3045
ab € 71,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.