Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpen-Set GLP25 Länge 1000 mm 0-30 l/min Anschluss IG 3/4" mit Auslaufbogen + Haltestopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasspumpen-Set GLP25 Länge 1000 mm 0-30 l/min Anschluss IG 3/4" mit Auslaufbogen + Haltestopfen
Fasspumpen-Set GLP25 Länge 1000 mm 0-30 l/min Anschluss IG 3/4" mit Auslaufbogen + Haltestopfen
Artikel-Nr.:
     163-9001412
Hersteller:
     Grün-Pumpen
Herst.-Nr.:
     400-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Fasspumpen GLP 25
Die GLP 25 ist Ihr idealer Helfer für sauberes und sicheres Abfüllen aus Kleingebinden und Fässer bis zu 220 l. Unterschiedlichste Medien wie verdünnte Säuren und Laugen, Farben, Emulsionen, Dispersionen, Suspensionen und leicht viskose Flüssigkeiten können problemlos dosiert werden. Benetzte Werkstoffe sind PP, Edelstahl und Viton®. Damit ist die Pumpe entsprechend Medien-resistent auch für aggressive Flüssigkeiten. Die Antriebswelle ist aus Edelstahl. Fördermengen sind von 1 bis 20 l/min stufenlos einstellbar. Ein Pumpenset besteht aus Motor, Pumpwerk 3/4" (Länge 500, 700 oder 1000 mm), Auslaufbogen aus PP, 25 cm lang und Haltestopfen PP, 40 bis 58 mm Durchmesser.

Beschreibung Pumpen-Set
Länge 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe säuren, abfüllpumpe, Fass,Pumpe, PP, Fass,Pumpen, PP, Hand,Pumpen, Pumpe,Hand, Pumpen,Hand, Industriepumpen, Labor,Pumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,30*
€ 419,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,58*
€ 416,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,07*
€ 402,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,29*
€ 395,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,91*
€ 350,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.