Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchpumpen rotarus® volume | Typ: rotarus® volume 50i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.256 566
6.256 566
Artikel-Nr.:
     163-7983868
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     9501364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Schlauchpumpen rotarus® volume
Komfortable, exakte und schnelle Schlauchpumpen zur kontinuierlichen Förderung in verschiedenen Drehzahlbereichen. Mit Steuerungsmöglichkeit von Drehzahl und Fließgeschwindigkeit. Variable Zyklen und abgestufte Pumpgeschwindigkeiten lassen sich exakt und zuverlässig steuern. Gehäuse sind in weiß pulverbeschichtet (Schutzart IP54) und Edelstahlausführung ("i"-Modelle, Schutzart IP65) erhältlich. Mit integrierter RFID-Technologie zur Erkennung des Pumpenkopfes und Schlauches sowie automatischer Blockadeerkennung und Berstkontrolle des Schlauches. Ein Bedienfeld für die wichtigsten Funktionen ist direkt am Pumpengehäuse integriert, das externe Bedienteil ist mit einem Touchscreen ausgestattet. Die Anschlusstechnik der Pumpenköpfe garantiert schnelles Handling.


-Steuerung von variablen Zyklen und abgestuften Pumpgeschwindigkeiten
-Externes, kabelgebundenes Bedienteil abnehmbar
-Pumpenantriebe mit zwei verschiedenen Motoren (50 oder 100 Watt) stehen je nach Anwendung, Fließrate und Medium zur Verfügung
-Auswechselbare Pumpenköpfe in Einkanal- oder Mehrkanalausführung (nicht im Lieferumfang enthalten)
-Förderrichtung umkehrbar
-Schnelles Auswechseln der Pumpenköpfe ohne Einsatz von Werkzeug
-TFT-Touchscreen mit benutzerfreundlichem Menü
-Kalibrierfähig
-Integrierter Methodenspeicher
-Fließrate, Kalibrierfunktion und Methodenspeicher am Bedienmodul programmierbar
-USB- und RS232-Schnittstelle zur PC-Anbindung
-Pumpenköpfe anderer Fabrikate können mit einem Adapter problemlos verwendet werden


Lieferumfang: Schlauchpumpe rotarus® volume, Netzteil, Anschlusskabel EU, UK, US, externes Bedienteil

Typ rotarus® volume 50i
Min. Drehzahl 0,2 1/min
Max. Drehzahl 100 1/min
Drehzahl 0,2 ... 100 1/min
Min. Förderleistung 0,0001 ml/min
Max. Förderleistung 1500 ml/min
Förderleistung 0,0001 ... 1500 ml/min
Breite 100 mm
Tiefe 205 mm
Höhe 220 mm
Abmessungen (BxTxH) 100 x 205 x 220 mm
Gewicht 7,3 kg
Steckertyp EU/UK/US
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 65
Weitere Suchbegriffe: Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Pumpenantrieb, Schlauchpumpenantrieb, laborschlauchpumpe, Peristaltik-Pumpen, Pumpe,Peristaltik, Pumpen,Peristaltik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.524,42*
€ 3.848,46*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.100,25*
€ 4.430,63*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.722,73*
€ 4.469,14*
Frei Haus
ab € 5.013,06*
€ 5.381,58*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.430,63*
€ 5.272,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.374,59*
€ 5.205,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.214,26*
€ 5.014,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.138,05*
€ 4.924,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.100,25*
€ 4.879,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.100,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
951108022
ab € 3.524,55*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
951108020
ab € 1.458,62*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
951108021
ab € 2.284,88*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
951102021
ab € 1.138,92*
Sonstiges
Hirschmann Laborgeräte
951102020
ab € 1.135,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.