Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflaschen Borosilikatglas 3.3 GL45 mit rotem Schraubverschluss | Nennvolumen: 250 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Laborflaschen Borosilikatglas 3.3 GL45 mit rotem Schraubverschluss | Nennvolumen: 250 ml
Laborflaschen Borosilikatglas 3.3 GL45 mit rotem Schraubverschluss | Nennvolumen: 250 ml
Artikel-Nr.:
     163-7982574
Hersteller:
     Bohemia Cristal
Herst.-Nr.:
     632414321251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflaschen
Laborflaschen, Borosilikatglas 3.3, GL45, mit rotem Schraubverschluss
EN ISO 4796-1. Mit Ausgießring aus ETFE, Schraubkappe aus PBT und großem Beschriftungsfeld.

Nennvolumen 250 ml
Ø 70,0 mm
Höhe 143,0 mm
Norm ISO 4796-1
Gewinde GL 45
Farbe klar
Material Boro 3.3
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PBT
Steril Nein
Weitere Suchbegriffe: Flasche,Labor, Flaschen,Labor, Labor,Flaschen, Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Glas,Flaschen, schraubdeckelflaschen, glassflaschen, Laborglasflasche, Gewindekappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,46*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,56*
€ 180,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,56*
€ 177,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,49*
€ 169,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,45*
€ 148,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 112,00*
€ 133,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,17*
€ 115,63
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 87,46*
€ 104,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.