Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben Trapezform DURAN® Klasse A blau graduiert mit Glas-Stopfen | Nennvolumen: 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.236 296
6.236 296
Artikel-Nr.:
     163-7981744
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     2960275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkolben
messkolben 50 ml
messkolben
messkolben borosilikat
Messkolben, Trapezform, DURAN®, Klasse A, blau graduiert, mit Glas-Stopfen
Justiert auf IN. Konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung. Mit Normschliff und Glas-Stopfen. Ringmarke und Graduierung in kontrastreicher blauer Keramikfarbe. Mit breitem, flachem Boden für optimale Standfestigkeit. Entspricht DIN EN ISO 1042.

Zusätzliche Chargenzertifikate können jederzeit kostenlos auf der Webseite des Herstellers generiert und ausgedruckt werden.

Nennvolumen 50 ml
Toleranz 0,06 ± ml
Höhe 140 mm
Schliffgröße NS12/21
Genauigkeitsklasse A
Norm DIN EN ISO 1042
Material DURAN® Glas
Material Verschluss Glas
Verschlussart Stopfen
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: Mess,Kolben, Kolben,Mess, Volumenmessgerät,Messkolben, Volumenmessgeräte,Messkolben, silikonschwammstopfe, strofen, trapzekolben, VOLUMETRIC, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.