| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7971499 Herst.-Nr.: 307736 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einmalspritzen BD Emeraldä, 3-teilig, PP/TPE, steril Spritzenzylinder und Kolbenstange aus Polypropylen (PP), doppelter Dichtungsring aus grünem latexfreiem Elastomer (TPE). Alle Grössen mit zentrischem Luer-Ansatz.
-EO sterilisiert, Einzelverpackungen -Latex-und PVC-frei -Kolbengleitmittel Silikonöl -Kolbenstopp durch Rückhaltering -Geriffelte Daumenauflagefläche
Nennvolumen 10 ml Material Spritzenkörper PP Material Kolben PP Teilung 0,20 ml Ansatz Luer-Slip zentrisch Steril Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 10 ml, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Einweg-Spritzen, slicon, BD Plastipak, 5ml Spritzen, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 13,55* | € 22,47* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,55* | € 26,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1355* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|