Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser quadratisch | Abmessungen (BxT): 15 x 15 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-7971327
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     BB01500150A123M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckglaeser 15x15mm
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser, quadratisch
Aus D263 M Borosilikatglas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei. Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.

Breite 15,0 mm
Tiefe 15,0 mm
Abmessungen (BxT) 15 x 15 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,130 mm
Max. Glasstärke 0,160 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.