| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7960512 Herst.-Nr.: 1-0301-0500-55 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weithalsflaschen ohne Verschluss, Kalk-Natron-Glas, braun Glas, braun. Rundgewinde nach DIN 168. Schraubverschlüsse bitte separat bestellen.
Nennvolumen 500 ml Ø 84,0 mm Höhe 154,0 mm Norm DIN 168 Gewinde GL 55 Farbe braun Material Kalk-Soda Glas Verschlussart ohne |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen braun, Weithals,Flasche, Glas, Weithals,Flaschen, Glas, Flasche,Weithals, Glas, Flaschen,Weithals, Glas, Pulver,Glas, Pulver,Gläser, Weithals,Flasche, braun, Weithals,Flaschen, braun, Flasche,Weithals, braun, Flaschen,Weithals, braun |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 28,71* | € 53,32* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,55* | € 84,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,4355* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|