Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche 1000 ml klar DIN 68 ohne Schraubverschluß Nr. 9072167


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weithalsflasche 1000 ml klar DIN 68 ohne Schraubverschluß Nr. 9072167
Weithalsflasche 1000 ml klar DIN 68 ohne Schraubverschluß Nr. 9072167
Artikel-Nr.:
     163-7960506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen 1000 ml klar
weithalsflasche 1000 ml
Weithalsflaschen ohne Verschluss, Kalk-Natron-Glas
Glas. Klar. Rundgewinde nach DIN 168.
Schraubverschlüsse bitte separat bestellen.

Nennvolumen 1000 ml
Ø 103,5 mm
Höhe 180,5 mm
Norm DIN 168
Gewinde GL 68
Farbe klar
Material Kalk-Soda Glas
Verschlussart ohne
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche, Weithals,Flasche, Glas, Weithals,Flaschen, Glas, Flasche,Weithals, Glas, Flaschen,Weithals, Glas, Pulver,Glas, Pulver,Gläser, Weithals,Flasche, braun, Weithals,Flaschen, braun, Flasche,Weithals, braun, Flaschen,Weithals, braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 2,17556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,78*
€ 85,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,38*
€ 83,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,75*
€ 78,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,45*
€ 68,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,75*
€ 66,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 50,16*
€ 59,69
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 45,16*
€ 53,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,16*
€ 46,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.