Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflaschen Borosilikatglas 3.3 GL45 mit rotem Schraubverschluss | Nennvolumen: 100 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Laborflaschen Borosilikatglas 3.3 GL45 mit rotem Schraubverschluss | Nennvolumen: 100 ml
Laborflaschen Borosilikatglas 3.3 GL45 mit rotem Schraubverschluss | Nennvolumen: 100 ml
Artikel-Nr.:
     163-7940119
Hersteller:
     Bohemia Cristal
Herst.-Nr.:
     632414321101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflaschen
Laborflaschen, Borosilikatglas 3.3, GL45, mit rotem Schraubverschluss
EN ISO 4796-1. Mit Ausgießring aus ETFE, Schraubkappe aus PBT und großem Beschriftungsfeld.

Nennvolumen 100 ml
Ø 56,0 mm
Höhe 105,0 mm
Norm ISO 4796-1
Gewinde GL 45
Farbe klar
Material Boro 3.3
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PBT
Steril Nein
Weitere Suchbegriffe: Flasche,Labor, Flaschen,Labor, Labor,Flaschen, Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Glas,Flaschen, schraubdeckelflaschen, glassflaschen, Laborglasflasche, Gewindekappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,89*
€ 175,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 145,55*
€ 173,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,25*
€ 165,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,95*
€ 143,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 108,87*
€ 129,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,32*
€ 112,24
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 84,88*
€ 101,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.