Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelklingen mit Griffleiste | Material Griff: Aluminium


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bügelklingen mit Griffleiste | Material Griff: Aluminium
Bügelklingen mit Griffleiste | Material Griff: Aluminium
6.800 353
Artikel-Nr.:
     163-7930281
Hersteller:
     Apollo Herkenrath
Herst.-Nr.:
     10-100-063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelklingen
bügelklingen
Bügelklingen mit Griffleiste
Legierter Qualitätsstahl aus schwedischem Vormaterial.

Material Griff Aluminium
Material Klinge Stahl
Breite 19 mm
Länge 39 mm
Abmessungen (BxL) 19 x 39 mm
Weitere Suchbegriffe: Klingen, Apolloklingen, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,71*
€ 59,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,95*
€ 58,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,69*
€ 53,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,48*
€ 41,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,58*
€ 39,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 30,22*
€ 35,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,30*
€ 31,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.