Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen Nalgene™ HDPE mit Verschluss PP | Nennvolumen: 125 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghalsflaschen Nalgene™ HDPE mit Verschluss PP | Nennvolumen: 125 ml
Enghalsflaschen Nalgene™ HDPE mit Verschluss PP | Nennvolumen: 125 ml
Artikel-Nr.:
     163-7930262
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     342089-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Veralflasche
Verpackungsflasche
enghalsflaschen 125 ml hdpe schraub...
Enghalsflaschen Nalgeneä, PE-HD, mit Verschluss, PP
Naturfarben, mit weißem Polypropylen-Verschluss. Gute chemische Beständigkeit, auslaufsicher und vorsterilisiert. Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2003 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.

Nennvolumen 125 ml
Ø 50,0 mm
Höhe 104,0 mm
Farbe natur
Material PE-HD
Material Verschluss PP
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, chemikalien enghalsflaschen, Enghals,Flaschen, HDPE, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche, Kunststoffflaschen 350 ml, Polyprropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
240
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,25*
Lager 163
240
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,32*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
Mindestbestellmenge: 240 Stück ( entspricht € 316,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0240
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.