Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo Scientific™ Digitales Trockenbad/Heizblock Touchscreen | Kapazität: 2 Blöcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-7911201
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     88870011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizbad
Laborheizbad
Heizblock
Heizblockeinsatz
Thermo Scientificä Digitales Trockenbad/Heizblock Touchscreen
Thermo Scientificä Digitale Trockenbäder, erhältlich in verschiedenen Konfigurationen mit austauschbaren Blöcken für unterschiedliche Anforderungen.
Entwickelt für einfache und komplexe Anwendungen bei Temperaturen bis max. 130 °C, mit Zeitschaltuhr, erhältlich in Blockgrößen von 1, 2 oder 4.

Blöcke bitte separat bestellen.


-Touchscreen-Steuerung mit Zeit- und Temperaturanzeige
-Interner Temperatursensor für außerordentliche Temperaturgenauigkeit und -steuerung
-Präzise Temperaturregelung durch PID-Schaltung
-Eine Temperaturkalibrierung ermöglicht den Ausgleich der Temperatur auf den gewünschten Wert
-Mit Zeitschaltuhr zur genauen Überwachung der Heizzeit
-Große Auswahl an Heizblöcken aus Aluminiumlegierungen bieten Vielseitigkeit und ermöglichen leichte Reinigung und Desinfizierung
-Die pulverbeschichtete Stahlkonstruktion gewährleistet eine lange Haltbarkeit
-Integrierter Übertemperaturschutz garantiert die Sicherheit der Proben und des Anwenders
-Justierung der Temperaturabweichung
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +5 °C ... 130 °C (Umgebungstemperatur bei 25 °C)
Temperaturgenauigkeit ≤ ± 0,5 °C
Timer 0 ... 99:59 min oder Dauerbetrieb
Reglertyp PID Digital
Relative Luftfeuchtigkeit < 80 %
Netzanschluss 200 ... 240 V, 50/60 Hz

Kapazität 2 Blöcke
Länge 403 mm
Breite 200 mm
Höhe 100 mm
Gewicht 3.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 631,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,93*
€ 968,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,19*
€ 959,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,23*
€ 932,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,11*
€ 806,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,89*
€ 751,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.