Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse A blau graduiert mit DAkkS-Kalibrierschein | Nennvolumen: 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-7910354
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     DAKKS32108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 10 ml hohe form borosi...
messzylinder 10 ml
Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A, blau graduiert, mit DAkkS-Kalibrierschein
Nach DIN EN ISO 4788. DE-M gekennzeichnet. Mit Ausguss und Sechskantfuß. Justiert auf IN. Hauptpunkte Ringteilung.

Nennvolumen 10 ml
Teilung 0,2 ml
Toleranz 0.10 ml
Höhe 140 mm
Form hoch
Farbe Graduierung blau
Mit Ausguss Ja
Norm DIN EN ISO 4788
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, 9274175, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 75,93* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.