Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalkanülen PP/Edelstahl steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalkanülen PP/Edelstahl steril
Einmalkanülen PP/Edelstahl steril
Artikel-Nr.:
     163-7910250
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     301155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril
Edelstahl. Mit Luer-Lock-Anschluß für Einmal-Spritzen. Steril verpackt zu 100 St. Farbkodiert.

Gauge 21 x 2"
Farbe grün
Länge 50 mm
Ø außen 0,80 mm
Material Edelstahl
Steril Ja
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einwegkanülen 0,8x50mm, einmalkanüle, einmalkanüle 0,8mm, Einmal,Kanülen, Nadeln, Microlance, 5ml Spritzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4700
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 6,83*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 3,70*
€ 8,24*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,037* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.