| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7673666 Herst.-Nr.: USP13847 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Büretten mit seitlichem Ventilhahn, Borosilikatglas 3.3, Klasse AS, inkl. USP-Einzelzertifikat Alle BLAUBRAND® Büretten werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert.
-BLAUBRAND® -DIN EN ISO 385 -DE-M gekennzeichnet -Graduierung und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe -Schellbach-Streifen -Justiert auf EX
Nennvolumen 25 ml Teilung 0,05 ml Toleranz 0,03 ± ml Genauigkeitsklasse AS Norm DIN EN ISO 385 Höhe 800 mm Hahn seitlich Farbe Graduierung blau Material Boro 3.3 Mit Schellbachstreifen Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dispenser Kalibrierschein, Dispenser Zertifikate, Dispenser Zustandsbericht, Pipetten Zertifikate, Volumetrieinstrumente DKD-Kalibrierschein, Volumetrieinstrumente Zertifikate, Einfache Büretten, Kompakt-Büretten, Kompaktbüretten, einfache büretten 25ml, büretten zertifikate, einfache büretten klasse as, Bürette,Glas, Büretten,Glas, Glas,Büretten, bürretten |
| | |
| |