Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche 30 ml HDPE mit Deckel


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Enghalsflasche 30 ml HDPE mit Deckel
Enghalsflasche 30 ml HDPE mit Deckel
Artikel-Nr.:
     163-7671713
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     342089-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Veralflasche
Verpackungsflasche
enghalsflasche
Enghalsflaschen Nalgeneä, PE-HD, mit Verschluss, PP
Naturfarben, mit weißem Polypropylen-Verschluss. Gute chemische Beständigkeit, auslaufsicher und vorsterilisiert. Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2003 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.

Nennvolumen 30 ml
Ø 34,0 mm
Höhe 61,0 mm
Farbe natur
Material PE-HD
Material Verschluss PP
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Enghals,Flaschen, HDPE, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche, Kunststoffflaschen 350 ml, Polyprropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
864
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,84*
864
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,89*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 864 Pakete
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paket
ab 4320 Pakete
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paket
ab 8640 Pakete
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paket
ab 86400 Pakete
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paket
ab 432000 Pakete
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paket
ab 864000 Pakete
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 864 Pakete
Mindestbestellmenge: 864 Pakete ( entspricht € 725,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.