Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser rechteckig | Abmessungen (BxT): 16 x 16 mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Deckgläser rechteckig | Abmessungen (BxT): 16 x 16 mm
Deckgläser rechteckig | Abmessungen (BxT): 16 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     163-7661313
Hersteller:
     Paul Marienfeld
Herst.-Nr.:
     01 010 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser marienfeld
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser, rechteckig
-Hergestellt aus chemisch resistentem Borosilikatglas D 263® M der 1. hydrolytischen Klasse
-Absolut farblos, völlig klar, geeignet für Fluoreszenzmikroskopie
-Erfüllen alle Anforderungen der DIN ISO 8255
-Stärke No. 1 (0,13 - 0,16 mm)

Breite 16,0 mm
Tiefe 16,0 mm
Abmessungen (BxT) 16 x 16 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,130 mm
Max. Glasstärke 0,160 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0135* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.