Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitsmeßzelle TetraCon® 925-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitfähigkeitsmeßzelle TetraCon® 925-P
Leitfähigkeitsmeßzelle TetraCon® 925-P
Artikel-Nr.:
     163-7658591
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     301716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
leitfähigkeitsmesszelle wtw
4 pol messzelle
IDS Leitfähigkeitsmesszellen
Zum Anschluss an WTW IDS Messgeräte.

IDS Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925:
Intelligente digitale 4-Elektrodenmesszelle mit integriertem Temperaturfühler. Automatische Übertragung der Zellkonstante. Kabellänge 1,5 m. Messbereich 1 µS/cm bis 2 S/cm.
TetraCon® 925-3:
Wie TetraCon® 925, aber Kabellänge 3 m

IDS Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925/LV:
Intelligente digitale 4-Elektrodenmesszelle mit integriertem Temperaturfühler. Im Gabeldesign, geeignet für kleine Volumina (mindestens 2,5 ml) sowie viskose Proben. Automatische Übertragung der Zellkonstante. Kabellänge 1,5 m. Messbereich 1 µS/cm bis 2 S/cm.

IDS Leitfähigkeitsmesszelle LR 925/01:
Intelligente digitale 2-Elektrodenmesszelle mit integriertem Temperaturfühler und Durchflussgefäß D 01/T für die Messung kleiner Leitfähigkeitswerte (<1 µS/cm) z.B. in Kesselspeisewasser oder Ionenaustauschwasser. Automatische Übertragung der Zellkonstante. Kabellänge 1,5 m. Min./max. Eintauchtiefe 35/110 mm und Durchflussmessung Messbereich: 0,01 µS/cm bis 200 µS/cm

Typ TetraCon® 925/P
Länge 120 mm
Elektrode Graphit
Schaft Epoxy
Zellkonstante K = 0,475 1/cm
Weitere Suchbegriffe: Leitfähigkeits,Messzellen, Leitfähigkeits,Messgeräte, temperaturmessfühler, Einzelregeneration DL 5, EKG Elektroden, leitfahig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,41*
€ 604,03*
Frei Haus
ab € 575,29*
€ 663,01*
Lager 163
Frei Haus
ab € 621,66*
€ 709,00*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,00*
€ 843,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,87*
€ 822,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,62*
€ 769,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,07*
€ 755,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,66*
€ 739,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.