| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7653551 Herst.-Nr.: 0306-0050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Enghalsflaschen, mit Tropfverschluss, PE-LD Geeignet für Flüssigkeiten, die in kleinen Mengen dosiert werden müssen.
-Dosierung tropfenweise oder durch Spritzstrahl -Durch Verschlusskäppchen wiederverschließbar
Nennvolumen 50 ml Ø 40 mm Höhe 116 mm Abmessungen (ØxH) 40 x 116 mm Ø Gewinde 18 mm Material PE-LD Farbe transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, Flasche,Enghals, Flaschen,Enghals, Tropf,Flaschen, Spritz,Flaschen, Flasche,Spritz, Flaschen,Spritz, LDPE, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 0,87* | € 1,79* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 1,07* | € 2,16* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 0,87* | € 3,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,87* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|