Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaagen Quintix® | Typ: QUINTIX64-1CEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaagen Quintix® | Typ: QUINTIX64-1CEU
Analysenwaagen Quintix® | Typ: QUINTIX64-1CEU
Artikel-Nr.:
     163-7643478
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     QUINTIX64-1CEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Analysenwaagen Quintix®
Intuitive Menünavigation, starten der Applikationen mit nur einem Tastendruck. Jederzeit maximale Genauigkeit mit dem fortschrittlichsten Wägesystem. Made in Germany.

-Die Waage justiert sich von selbst neu, wenn eine festgelegte Zeit- oder Temperturgrenze überschritten wird
-Anzeige, farbiges Touchscreen-Display
-Einfache Reinigung
-"Plug & Work" - Technologie ermöglicht die Verbindung mit einem Drucker oder Computer über den USB-Anschluss zur einfacheren GLP-konformen Protokollierung. Direkte Datenübertragung in Microsoft® Windows Programme ohne weitere Software
-Passwortschutz, Supervisor Lock, Menueverriegelung zum Schutz vor unbeabsichtigter Manipulation
-Vorrichtung zur Unterflurwägung
-Leichte Reinigung: Für die einfache Reinigung des Windschutzes sind die Seitenscheiben, der Deckschieber und alle Edelstahlteile mit wenigen Handgriffen herausnehmbar
-Leichtes Nivellieren durch extra große Stellfüße

Typ QUINTIX64-1CEU
Max. Last 60 g
Ablesbarkeit 0,1 mg
Reproduzierbarkeit 0,1 mg
Linearität ±0,2 mg
Wägefläche (BxT) Ø 90 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 216 mm
Tiefe 360 mm
Höhe 320 mm
Abmessungen (BxTxH) 216 x 360 x 320 mm
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, analysenwaagen sartorius, analysenwaage, analysewaage 0,1 mg, Waage,Analysen, Waagen,Analysen, Analysen,Waagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.304,59*
€ 3.426,59*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.451,67*
€ 3.584,79*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.140,63*
€ 3.616,84*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.066,50*
€ 4.198,36*
Frei Haus
ab € 4.622,95*
€ 4.760,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.584,79*
€ 4.265,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.560,77*
€ 4.237,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.491,23*
€ 4.154,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.460,49*
€ 4.117,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.451,67*
€ 4.107,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.