Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßzylinder 2000 ml: 400 ml PP graduiert n.F. 92 x 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßzylinder 2000 ml: 400 ml PP graduiert n.F. 92 x 370 mm
Meßzylinder 2000 ml: 400 ml PP graduiert n.F. 92 x 370 mm
Artikel-Nr.:
     163-7632731
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0082300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder pp 2000 ml
messzylinder
Messzylinder, PP, niedrige Form
Niedrige Form, runder Fuß. Sehr gute chemische Beständigkeit. Erhabene Gradierung. Breiter Fuß für hohe Standfestigkeit. Für Lebensmittel geeignet, autoklavierbar.

Nennvolumen 2000 ml
Teilung 50,0 ml
Graduierung 400,0 ml
Ø 92 mm
Höhe 370 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 120 °C
Temperaturbeständigkeit 120 °C
Form niedrig
Art Graduierung Erhaben
Material PP
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 2000ml, Mess,Zylinder, Volumenmessgerät,Messzylinder, Volumenmessgeräte,Messzylinder, Mensuren, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
1 Stück enthält 2 Pakete (ab € 6,585* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.