Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaagen IFB mit Eichzulassung | Typ: IFB 60K10DLM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaagen IFB mit Eichzulassung | Typ: IFB 60K10DLM
Plattformwaagen IFB mit Eichzulassung | Typ: IFB 60K10DLM
Artikel-Nr.:
     163-7628184
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 60K10DLM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Plattformwaagen IFB, mit Eichzulassung
Hochauflösende Industriewaage in schwerer Ausführung.


-Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle
-Auswertegerät mit großem hinterleuchtetem LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
-Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage
-Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing)
-Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
-Hold-Funktion
-Schnittstelle RS-232


Lieferumfang:
Plattformwaage, Arbeitsschutzhaube, Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät, Universal-Netzadapter

Typ IFB 60K10DLM
Max. Last 30/60 kg
Ablesbarkeit 10/20 g
Eichung eichfähig
Wägefläche (BxT) 500 x 400 mm
Gewicht 11,0 kg
Steckertyp EU/UK/US
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 65
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, plattformwaage kern&sohn, tierwaage, plattformwaage max 60 kg, Alumonium, Laborwaagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,41*
€ 467,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,44*
€ 467,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,60*
€ 500,19*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,04*
€ 500,37*
Lager 163
Frei Haus
ab € 470,01*
€ 622,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,95*
€ 741,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,03*
€ 728,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,71*
€ 702,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,99*
€ 624,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 472,50*
€ 562,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,01*
€ 559,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 215,96*
Zubehör
Kern
965-229
ab € 77,06*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 50,52*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 46,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.