Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petrischalen Sterilin™ Kontaktplatte mit Gitteraufdruck PS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Petrischalen Sterilin™ Kontaktplatte mit Gitteraufdruck PS
Petrischalen Sterilin™ Kontaktplatte mit Gitteraufdruck PS
Artikel-Nr.:
     163-7606797
Hersteller:
     Sterilin
Herst.-Nr.:
     504-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Petrischale
Einmalpetrischale
Petrischale PS
Petrischale Polystyrol
Petrischalen Sterilinä, Kontaktplatte mit Gitteraufdruck, PS
Gut geeignet für routinemäßige Hygieneüberwachung von Oberflächen.

-Nummeriertes Gitter auf dem Boden erleichtert die Koloniezählung
-Dreifache Belüftung für optimalen Gasaustausch
-Gewölbter Boden unterstützt die Medienhaftung
-Unter aseptischen Bedingungen hergestellt

Ø 55,0 mm
Höhe 10,4 mm
Abmessungen (ØxH) 55,0 x 10,4 mm
Material PS
Mit Belüftungsnocken Ja
Weitere Suchbegriffe: Klingelknopf, Klingeltaster, Bakterienkulturschalen, Petrischalen, sterilin petrischalen, petrischalen, petrischalen ø 55 /16 mm, Petrischale,PS, Petrischalen,PS, Mikrobiologie,Petrischalen, Kultur,Schalen, Petrischalen,Sterilin$€nemäßige, Kontaktplatte,Gitteraufdruck, Abklatschplatten, Zellkulturschalen, Kunststoff petrieschalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,4396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 219,30*
€ 260,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 217,06*
€ 258,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 212,24*
€ 252,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 188,06*
€ 223,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 169,25*
€ 201,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 146,53*
€ 174,37
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 131,88*
€ 156,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.