Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 16 x 160 mm AR-Glas mit BördelrandStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 16 x 160 mm AR-Glas mit BördelrandStk.
Reagenzgläser 16 x 160 mm AR-Glas mit BördelrandStk.
Artikel-Nr.:
     163-7600405
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7600405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 160 mm
reagenzglas
reagenzgläser 16x100
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP.

Ø 16,0 mm
Länge 160 mm
Abmessungen (ØxL) 16 x 160 mm
Mit Bördelrand Ja
Wandstärke 0.6 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,67*
€ 29,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,34*
€ 21,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.