|  |
 |
| Artikel-Nr.: 163-7510040 Herst.-Nr.: 1190175 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Messpipetten mit Saugkolben, Kalk-Natron-Glas, braun graduiert Messpipette mit angesetztem Saugkolben zum einfachen und gefährdungsfreien Pipettieren, Beschriftung mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert, Hauptpunkte-Ringteilung, Nullpunkt oben, bis Spitze geteilt.
Nennvolumen 50,0 ml Teilung 0,2 ml Länge 530 mm Material Kalk-Natron-Glas Farbe Graduierung braun Mit Saugkolben Ja |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: messpipette, messpipette glas, Messpipette,Saugkolben, Messpipetten,Saugkolben, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Glaspipetten, messpippete, 702208 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 163 | |  | |  |  | € 6,49* | ab € 43,08* | € 75,35* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 12,95* | ab € 82,07* | € 100,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 163 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 163 |  | Versand: Lager 163 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* |  | ab € 38,00* | € 14,90* |  | ab € 70,00* | € 6,49* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|