Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder Boro 3.3 hohe Form Klasse A blau graduiert mit Einzelzertifikat | Nennvolumen: 2000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-7401348
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     932164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder hohe form 2000:20 ml
messzylinder
Messzylinder, Boro 3.3, hohe Form, Klasse A, blau graduiert, mit Einzelzertifikat
-BLAUBRAND®
-DIN EN ISO 4788
-DE-M gekennzeichnet
-Hauptpunkte-Ringteilung
-Mit Ausguss und Sechskantfuß
-Justiert auf IN

Nennvolumen 2000 ml
Teilung 20,0 ml
Toleranz ±10 ml
Höhe 505 mm
Form hoch
Farbe Graduierung blau
Mit Ausguss Ja
Norm DIN EN ISO 4788
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 2000ml, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,16*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 94,16* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.