Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder Boro 3.3 hohe Form Klasse A blau graduiert mit Einzelzertifikat | Nennvolumen: 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-7400518
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     932148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkolben
Messzylinder
Zylindermensur
meßzylinder hohe form 250 ml teilun...
Messzylinder, Boro 3.3, hohe Form, Klasse A, blau graduiert, mit Einzelzertifikat
-BLAUBRAND®
-DIN EN ISO 4788
-DE-M gekennzeichnet
-Hauptpunkte-Ringteilung
-Mit Ausguss und Sechskantfuß
-Justiert auf IN

Nennvolumen 250 ml
Teilung 2,0 ml
Toleranz ±1.0 ml
Höhe 335 mm
Form hoch
Farbe Graduierung blau
Mit Ausguss Ja
Norm DIN EN ISO 4788
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: messkolben 250 ml, messkolben, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,47*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.