| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7079563 Herst.-Nr.: HS15994E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Objektträgerboxen Kunststoff-Boxen mit Korkeinlage. Stapelbar. Die Boxen für 100 Objektträger haben einen vernickelten Verschluss, die Box für 50 Objekträger ist mit einem Schnappverschluss gesichert. Ideal für Lagerung und Transport von Standard-Objektträgern (76 x 26 mm). Jeder Stellplatz ist nummeriert und kann so leicht mit dem Inhaltsverzeichnis an der Innenseite des Deckels abgeglichen werden. Die Farbkodierung ermöglicht eine leichte Erkennung.
Für Objektträger 100 Anzahl Farbe Weiß Abmessungen (B x T x H) 208 x 175 x 34 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objektträgerarchivierung, Objektträgeraufbewahrung, Objektträgerbehälter, Objektträgerbox, Objektträgerkasten, Präparatekasten für Objektträger, objektträger 76x26mm reinweiß, objektträger aufbewahrungssystem, objektträger aufbewahrungssystem 100 objektträger, Präparate,Kasten, Präparate,Kästen, Objektträger,Präparatekasten, Objektträger,Präparatekästen, Objektträger,Boxen, Objektträger 76×52×1 mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 6,86* | € 10,99* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,03* | € 12,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 10,38* | € 15,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,86* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|