Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96-er Mikrotestplatten-Block 2,0ml unsteril,U-Form


Menge:  Paket  
Produktinformationen
96-er Mikrotestplatten-Block 2,0ml unsteril,U-Form
96-er Mikrotestplatten-Block 2,0ml unsteril,U-Form
Artikel-Nr.:
     163-7072354
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     278752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrotestplatte
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Deep-well-Platten Nuncä, 96-well, PP
Die Platten sind geeignet für Probenaufnahme, Lagerung, kombinatorische Chemie, Substanzbibliotheken, Bakterien- und Hefekulturen und als Auffangplatten für Nunc Filterplatten. Sie sind beständig gegenüber den meisten Chemikalien, Lösungsmitteln und Alkoholen, die in der kombinatorischen Chemie verwendet werden.

-Naturfarben
-Mit Shared-Wall-Technologie
-Runder Wellboden reduziert Flüssigkeitsretention

Anzahl Wells 96
Nennvolumen 2,0 ml
Material PP
Farbe natur
Form Wells rund
Steril Nein
Weitere Suchbegriffe: Mikrotiterplatte, Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, Deep-Well-Platten, Storageplatten, Auffang,Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 4,13667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 402,34*
€ 478,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 399,02*
€ 474,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 392,77*
€ 467,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 348,97*
€ 415,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 314,07*
€ 373,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 275,78*
€ 328,18
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 248,20*
€ 295,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.