| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7060691 Herst.-Nr.: 64191 EAN/GTIN: 4250026807763 |
| |
|
| | |
| Messzylinder, SAN, niedrige Form, Klasse B, erhabene Graduierung Niedrige Form, glasklar, mit erhabener Graduierung. Ringmarke an den Hauptpunkten, justiert auf IN. Thermische Belastungen bis 60 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.
Nennvolumen 50 ml Teilung 1,0 ml Toleranz 1.00 ml Ø 27 mm Höhe 142 mm Max. Temperaturbeständigkeit 60 °C Temperaturbeständigkeit 60 °C Form niedrig Art Graduierung Erhaben Material SAN Farbe klar Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml, Mess,Zylinder, SAN, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 3,15* | € 5,63* | | | | | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 4,33* | € 5,91* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 3,32* | € 5,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,32* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|