Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steilbrustflaschen PP | Nennvolumen: 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steilbrustflaschen PP | Nennvolumen: 1000 ml
Steilbrustflaschen PP | Nennvolumen: 1000 ml
Artikel-Nr.:
     163-7058524
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     100689
EAN/GTIN:
     4250026829369
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Steilbrustflasche
spritzverschluss enghalsflasche 100...
enghalsflasche
Steilbrustflaschen, PP
Transparent. Mit Schraubkappe aus PP. Gute Chemikalienbeständigkeit, ideal für die Lagerung von Flüssigkeiten. Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285 (außer 10000 ml). Größe 10000 ml mit PE-Schaum Dichtung und zwei Tragegriffen aus PE-HD. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.

Nennvolumen 1000 ml
Ø 108,0 mm
Höhe 202,0 mm
Norm DIN EN 285
Gewinde GL 32
Farbe transparent
Material PP
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche 1000 ml, Flasche,Weithals, Flaschen,Weithals, HDPE, Gewindekappen, Apothekerflaschen, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 3,551*
€ 4,811*
Lager 163
10
€ 14,90*
ab € 3,35*
€ 5,04*
10
€ 8,50*
ab € 4,93*
€ 6,48*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.