| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7049880 Herst.-Nr.: DS2085-0004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Enghalsflaschen Nalgeneä Economy, PE-HD, mit Schraubverschluss, PP, braun Schützt lichtempfindliche Proben vor UV-Strahlen bei Probenentnahme, Transport oder Lagerung. Die Flaschen mit weiter Halsöffnung erleichtern die Probenentnahme und reduzieren Turbulenzen beim Auffüllen. Auslaufsicher.
Nennvolumen 125 ml Ø 50,0 mm Ø Hals innen 18,0 mm Höhe 101,0 mm Verschlussgröße 24 mm Farbe braun Material PE-HD Verschlussart Schraubverschluss Material Verschluss PP Steril Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Enghals,Flaschen, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen, Laborglasflasche, Kunststoffflaschen 350 ml |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | 72 | | € 6,49* | ab € 0,87* | € 1,48* | | | | | | | | | 72 | | € 8,50* | ab € 1,21* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Pakete | Mindestbestellmenge: 72 Pakete ( entspricht € 106,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|