Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen Nalgene™ Economy HDPE mit Schraubverschluss PP | Nennvolumen: 1000 ml


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Enghalsflaschen Nalgene™ Economy HDPE mit Schraubverschluss PP | Nennvolumen: 1000 ml
Enghalsflaschen Nalgene™ Economy HDPE mit Schraubverschluss PP | Nennvolumen: 1000 ml
Artikel-Nr.:
     163-7048508
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     332089-0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche 1000ml hdpe
enghalsflasche
enghalsflasche 1000 ml
Enghalsflaschen Nalgeneä Economy, PE-HD, mit Schraubverschluss, PP
Naturfarben. Recycelbar, konzipiert für den einmaligen Gebrauch.

-Auslaufsicher
-Leicht und bruchfest

Nennvolumen 1000 ml
Ø 92,0 mm
Höhe 216,0 mm
Verschlussgröße 38 mm
Material PE-HD
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Weitere Suchbegriffe: Enghals,Flasche HDPE, Enghals,Flaschen HDPE, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen, Laborglasflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
50
€ 6,49*
ab € 1,36*
€ 2,27*
50
€ 8,50*
ab € 1,96*
€ 2,40*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 113,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.